Inel pentru dorn portfreză 22X0,03 mm

Cod articol: 309920 22X0,03
La cerere
În stoc
311 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ interior×grosime b1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ interior 22 mm
Grosime b1 0,03 mm
Execuţie îngust
Standard DIN 2084
⌀ exterior 33 mm
Tip produs Inel pentru dorn portfreză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 309920 22X0,03
EAN / GTIN 4045197306715
Număr producător 2084/22X0,03

Descriere

Execuţie:

Lăţime de la 0,03 până la 1 mm. Executate din tablă de oţel, călită. Abaterea de la lăţimea b1 şi paralelismul lor în toleranţa conform DIN 1544.