Inel pentru dorn portfreză 16X0,2 mm

Cod articol: 309920 16X0,2
La cerere
În stoc
546 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ interior×grosime b1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ interior 16 mm
Grosime b1 0,2 mm
Execuţie îngust
Standard DIN 2084
⌀ exterior 25 mm
Tip produs Inel pentru dorn portfreză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 309920 16X0,2
EAN / GTIN 4045197306661
Număr producător 2084/16X0,2

Descriere

Execuţie:

Lăţime de la 0,03 până la 1 mm. Executate din tablă de oţel, călită. Abaterea de la lăţimea b1 şi paralelismul lor în toleranţa conform DIN 1544.