Piuliţă T pentru portscule pentru freze cu alezaj 60 mm

Cod articol: 309895 60
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ dornului D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru ⌀ dornului D1 60 mm
Lungime L 26,5 mm
Lăţime B 25,4 mm
Înălţime H 25 mm
Tip produs Piuliţă T

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 309895 60
EAN / GTIN 2050001772244

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături