Piuliţă T pentru portscule pentru freze cu alezaj 27 mm

Cod articol: 309895 27
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ dornului D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru ⌀ dornului D1 27 mm
Lungime L 14,9 mm
Lăţime B 12 mm
Înălţime H 12,6 mm
Tip produs Piuliţă T

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 309895 27
EAN / GTIN 2050001752727

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături