Şaibă de etanşare HP pentru piuliţă de strângere ER CENTRO P 5 mm

Cod articol: 309668 5
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de prindere (increment de 1 mm) (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Centro P
⌀ de prindere 5 mm
Pentru tip DI32
⌀ exterior D 26,2 mm
Înălţime L 2 mm
Tip produs Accesorii pentru mandrine cu bucșă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 309668 5
EAN / GTIN 2050001705228
Număr producător 24603010500

Descriere

Execuţie:

Mini = toate referinţele cu „M”, structură foarte suplă.
MiniSuplă = referinţă cu „MS”, structură extrem de suplă.
Conic = toate referinţele cu „C”.
Standard
= toate celelalte referinţe.
Şaibe de etanşare vulcanizate pentru presiune înaltă de până la 80 bar.
Diferenţă de 0,5 mm la ⌀ de strângere (+ 0,4 / − 0,1).

Adaptat pentru:

Piuliţe de strângere ER CP Cod 309665 Ref. 32DI.

Notă:

Piuliţele de tip CP pentru bucşe elastice ER şi şaibele de etanşare tip HP din sistemul FAHRION nu se potrivesc şi pe alte sisteme!
Piuliţele de tip CENTRO P HDC pentru bucşe elastice ER din FAHRION nu se potrivesc la mandrina standard cu bucşă elastică ER CENTRO P.
  • Şaibele de etanşare cu dimensiuni crescătoare de la 0,5 mm sunt disponibile la cerere.
  • Şaibă de etanşare DI40, la cerere.

Nu se recomandă cu alte sisteme de şaibe de etanşare!

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Centro P" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături