Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Şaibă de etanşare CP 10 mm

Cod articol: 309667 10

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de prindere (increment de 1 mm) (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Centro P
⌀ de prindere 10 mm
Pentru tip DI25
⌀ exterior D 20,2 mm
Înălţime L 2 mm
Tip produs Accesorii pentru mandrine cu bucșă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 309667 10
Număr producător 24503011000

Descriere

Execuţie:

Şaibe de etanşare vulcanizate până la 80 bari. Nivelare de 0,5 mm la ⌀ de strângere (+ 0,4 / – 0,1).

Adaptat pentru:

Piuliţe de strângere ER CP Cod 309665 Ref. 25DI.

Notă:

Piuliţele de strângere ER pentru bucşe elastice tip CP şi şaibele de etanşare tip HP din sistemul FAHRION nu se potrivesc şi pe alte sisteme!
  • Şaibele de etanşare cu dimensiuni crescătoare cu 0,5 mm sunt disponibile la cerere.
  • Şaibele de etanşare pentru Cod 309665 DI40 sunt disponibile la cerere.

Nu se recomandă cu alte sisteme de şaibe de etanşare!

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Centro P" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături