{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru ER | 25 mm | |
Standard | DIN 6499 | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Lungimea totală L | 21 mm | |
⌀ exterior D | 35 mm | |
Filet | M30×1 | |
Moment maxim de strângere | 45 Nm | |
Tip produs | Piuliţă de strângere |
Cod articol | 309650 25 | |
EAN / GTIN | 4045197292148 | |
Număr producător | 309650 25 |