Mini piuliţă pentru bucşe elastice ER 16

Cod articol: 309650 16
La cerere
În stoc
182 livrabil imediat
  • Standard: DIN 6499
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Strategie de aşchiere: HSC

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru ER 16 mm
Standard DIN 6499
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HSC
Lungimea totală L 18 mm
⌀ exterior D 22 mm
Filet M19×1
Moment maxim de strângere 35 Nm
Tip produs Piuliţă de strângere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 309650 16
EAN / GTIN 4045197292124
Număr producător 309650 16

Descriere

Execuţie:

Dimensiuni exterioare mici, cementate şi rectificate pe toate laturile.
  • Cementate şi rectificate pe toate laturile.

Adaptat pentru:

Minimandrina cu bucşă elastică tip ER Cod 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.