Bucşă elastică OZ pentru mandrină 5 mm

Cod articol: 309550 5
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ nominal de strângere d 5 mm
    Pentru mandrină 2 mm - 25 mm
    Standard ISO 10897
    Tip 462 E
    ⌀ exterior D 35,05 mm
    Lungimea totală L 52 mm
    Tip produs Bucşă elastică

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 309550 5
    EAN / GTIN 2050001704504
    Număr producător 12202010500

    Descriere

    Execuţie:

    Oţel de arc, complet călit şi rectificat. Gaura străpunsă (gamă de fixare mai mare faţă de bucşele elastice DIN) amplifică forţa de strângere. Cu canelări multiple comparativ cu bucşele elastice DIN, ceea ce garantează o adâncime mai mare de fixare în mandrină. Recomandate pentru burghiul spiralat, pentru strângerea pe faţeta de ghidare. Gamă de prindere = dimensiune nominală până la minus 0,5 mm. Cu 5 sau 6 caneluri pe ambele părţi.

    Avantaj:

    • Concentricitate mai bună = centrare paralelă cu axul în con; fără înclinare.
    • Forţă de strângere mai mare = prin procente utile mai mari din suprafaţa de contact.
    • Rigiditate mai mare a sistemului = recomandat pentru frezare de mare viteză.
    • Durabilitate mai mare a sculelor.