{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal de strângere d | 4 mm | |
Pentru mandrină | 2 mm - 25 mm | |
Standard | ISO 10897 | |
Tip | 462 E | |
⌀ exterior D | 35,05 mm | |
Lungimea totală L | 52 mm | |
Tip produs | Bucşă elastică |
Cod articol | 309550 4 | |
EAN / GTIN | 2050001704498 | |
Număr producător | 12202010400 |