Bucşă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială, ET 16, ⌀ nominal de strângere d: 3,5mm

Cod articol: 309425 3,5
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricaţie

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal de strângere d 3,5 mm
Suport ET 16
Standard Normă de fabricaţie
Tip 4033 E
⌀ exterior D 17 mm
Lungimea totală L 27 mm
Separare axială 7 mm
Tip produs Bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 309425 3,5
EAN / GTIN 2050001703934
Număr producător 13363010350

Descriere

Execuţie:

Bucşe elastice pentru filetare interioară similare cu DIN 6499 / ISO 15488, forma CET-GB concentricitate în 20 µm.

Aplicaţie:

Pentru filetare pe centre de frezare şi de strunjire.

Adaptat pentru:

Toate mandrinele standard ER.

Notă:

Canal de aşchii pentru ⌀ nominal. Nu este recomandat pentru mandrina de precizie CENTRO P pentru bucşe elastice tip ER.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Bucşă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială, ET 16, ⌀ nominal de strângere d: 3,5mm

Bucşă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială, ET 16, ⌀ nominal de strângere d: 3,5mm

La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
102,59 €
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
92,54 €
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
79,73 €
Suport ET 16 ET 25 ET 16
⌀ exterior D 17 mm 26 mm 17 mm
Lungimea totală L 27 mm 35 mm 29 mm
⌀ nominal de strângere d 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm
Standard Normă de fabricaţie Normă de lucru Normă de lucru
Tip produs Bucşă elastică Bucşă elastică Bucşă elastică

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături