{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal de strângere d | 25 mm | |
Standard | ISO 15488-B | |
Concentricitate | ≤ 5 µm | |
Tip | cu siguranţă la extragere | |
⌀ exterior D | 41 mm | |
Lungimea totală L | 57,5 mm | |
Tip produs | Bucşă elastică |
Cod articol | 309423 25 | |
EAN / GTIN | 2050002050082 | |
Număr producător | 134025004 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Bucşe elastice ER 40 Siguranţă secuRgrip la deschidere, ⌀ de prindere d: 25mm
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
122,57 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
97 livrabil imediat
23,67 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ exterior D | 41 mm | 41 mm |
Lungimea totală L | 57,5 mm | 46 mm |
⌀ nominal de strângere d | 25 mm | 25 mm |
Standard | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Concentricitate | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Tip | cu siguranţă la extragere | 472 E |
Tip produs | Bucşă elastică | Bucşă elastică |