{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal de strângere d | 20 mm | |
Standard | ISO 15488-B | |
Concentricitate | ≤ 5 µm | |
Tip | cu siguranţă la extragere | |
⌀ exterior D | 41 mm | |
Lungimea totală L | 57,5 mm | |
Tip produs | Bucşă elastică |
Cod articol | 309423 20 | |
EAN / GTIN | 2050002050075 | |
Număr producător | 134020004 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Bucşe elastice ER 40 Siguranţă secuRgrip la deschidere, ⌀ de prindere d: 20mm
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
122,57 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
19,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
130 livrabil imediat
23,67 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ nominal de strângere d | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Standard | ISO 15488-B | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Concentricitate | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Tip | cu siguranţă la extragere | 470 E | 472 E |
Tip produs | Bucşă elastică | Bucşă elastică | Bucşă elastică |