{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal de strângere d | 22 mm | |
Suport | ER 40 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Concentricitate | ≤ 10 µm | |
Tip | 4716 E | |
⌀ exterior D | 40,7 mm | |
Lungimea totală L | 46 mm | |
Tip produs | Bucşă elastică |
Cod articol | 309419 22 | |
EAN / GTIN | 2050001765468 | |
Număr producător | 13827012200 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bucşă elastică ER pentru tarod cu etanşare 22 mm
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
72,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Suport | ER 40 | ER 40 |
⌀ exterior D | 40,7 | 41 |
Lungimea totală L | 46 | 46 |
⌀ nominal de strângere d | 22 | 22 |
Standard | ISO 15488-A | ISO 15488-B |
Tip | 4716 E | 472 E |
Tip produs | Bucşă elastică | Bucşă elastică |