{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal de strângere d | 11 mm | |
Suport | ER 40 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Concentricitate | ≤ 10 µm | |
Tip | 4716 E | |
⌀ exterior D | 40,7 mm | |
Lungimea totală L | 46 mm | |
Tip produs | Bucşă elastică |
Cod articol | 309419 11 | |
EAN / GTIN | 2050001768070 | |
Număr producător | 13827011100 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Bucşă elastică ER pentru tarod cu etanşare 11 mm
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
72,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
24,83 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
79 livrabil imediat
26,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | ER 40 | ER25 | ER32 |
⌀ exterior D | 40,7 mm | 26 mm | 33 mm |
Lungimea totală L | 46 mm | 34 mm | 40 mm |
Standard | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Concentricitate | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Tip | 4716 E | 429 E | 469 E |
Tip produs | Bucşă elastică | Bucşă elastică | Bucşă elastică |