Bucşă elastică ER pentru tarod cu etanşare şi duze de stropire 6 mm

Cod articol: 309418 6
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
  • Standard: ISO 15488-A
  • Concentricitate: ≤ 10

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal de strângere d 6 mm
Suport ER 32
Standard ISO 15488-A
Concentricitate ≤ 10 µm
Tip 4537 E
⌀ exterior D 32,7 mm
Lungimea totală L 40 mm
Tip produs Bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 309418 6
EAN / GTIN 2050001766649
Număr producător 13836010600

Descriere

Execuţie:

Cu locaş pătrat pentru antrenare pozitivă a tarodului.
Cu dop de etanşare pentru răcire interioară (până la 60 bar!) şi duze de stropire.
<®>Strat de protecţie împotriva coroziunii FAHRION®:
  • Bucşa elastică este acoperită complet, chiar şi pe suprafeţele funcţionale.
  • Măreşte durabilitatea bucşei de prindere, asigură funcţionarea şi precizia maximă.

Adaptat pentru:

Toate mandrinele standard pentru bucşe elastice tip ER, bucşele elastice FAHRION şi pentru mandrina de precizie pentru bucşe elastice ER Centro P.

Notă:

FAHRION® Bucşe elastice similar ISO 15488-A.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Bucşă elastică ER pentru tarod cu etanşare şi duze de stropire 6 mm

Bucşă elastică ER pentru tarod cu etanşare şi duze de stropire 6 mm

La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
97,44 €
La cerere
În stoc
103 livrabil imediat
48,70 €
Suport ER 32 ER 32
⌀ exterior D 32,7 32,7
Lungimea totală L 40 40
⌀ nominal de strângere d 6 6
Standard ISO 15488-A ISO 15488-A
Tip 4537 E 4537 E
Tip produs Bucşă elastică Bucşă elastică

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ nominal de strângere d (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături