{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal de strângere d | 12 mm | |
Suport | ER 32 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Concentricitate | ≤ 10 µm | |
Tip | 4537 E | |
⌀ exterior D | 32,7 mm | |
Lungimea totală L | 40 mm | |
Tip produs | Bucşă elastică |
Cod articol | 309418 12 | |
EAN / GTIN | 2050001765284 | |
Număr producător | 13836011200 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Bucşă elastică ER pentru tarod cu etanşare şi duze de stropire 12 mm
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
97,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
36,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
47,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | ER 32 | ER 32 | ER 32 |
⌀ exterior D | 32,7 mm | 33 mm | 32,7 mm |
Lungimea totală L | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Standard | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Concentricitate | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Tip | 4537 E | 469 E | 4537 E |
Tip produs | Bucşă elastică | Bucşă elastică | Bucşă elastică |