Bucşă elastică ER pentru tarod cu etanşare şi duze de stropire 7 mm

Cod articol: 309418 7
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: ISO 15488-A
  • Concentricitate: ≤ 10

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ nominal de strângere d 7 mm
    Suport ER 32
    Standard ISO 15488-A
    Concentricitate ≤ 10 µm
    Tip 4537 E
    ⌀ exterior D 32,7 mm
    Lungimea totală L 40 mm
    Tip produs Bucşă elastică

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 309418 7
    EAN / GTIN 2050001765994
    Număr producător 13836010700

    Descriere

    Execuţie:

    Cu locaş pătrat pentru antrenare pozitivă a tarodului.
    Cu dop de etanşare pentru răcire interioară (până la 60 bar!) şi duze de stropire.
    <®>Strat de protecţie împotriva coroziunii FAHRION®:
    • Bucşa elastică este acoperită complet, chiar şi pe suprafeţele funcţionale.
    • Măreşte durabilitatea bucşei de prindere, asigură funcţionarea şi precizia maximă.

    Adaptat pentru:

    Toate mandrinele standard pentru bucşe elastice tip ER, bucşele elastice FAHRION şi pentru mandrina de precizie pentru bucşe elastice ER Centro P.

    Notă:

    FAHRION® Bucşe elastice similar ISO 15488-A.

    Descărcări și documente

    Comparați cu produse similare

    Acest articol


    Recomandări


    Bucşă elastică ER pentru tarod cu etanşare şi duze de stropire 7 mm

    Bucşă elastică ER pentru tarod cu etanşare şi duze de stropire 7 mm

    La cerere
    În stoc
    9 livrabil imediat
    97,44 €
    La cerere
    În stoc
    41 livrabil imediat
    48,70 €
    Suport ER 32 ER 32
    Lungimea totală L 40 40
    ⌀ nominal de strângere d 7 7
    Standard ISO 15488-A ISO 15488-A
    Concentricitate ≤ 10 ≤ 10
    Tip 4537 E 4537 E
    Tip produs Bucşă elastică Bucşă elastică

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături