Bucşă elastică ER pentru tarod cu etanşare 14 mm

Cod articol: 309416 14
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: ISO 15488-A
  • Concentricitate: ≤ 10

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ nominal de strângere d 14 mm
    Suport ER 32
    Standard ISO 15488-A
    Concentricitate ≤ 10 µm
    Tip 4537 E
    ⌀ exterior D 32,7 mm
    Lungimea totală L 40 mm
    Tip produs Bucşă elastică

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 309416 14
    EAN / GTIN 4045197666246
    Număr producător 309416 14

    Descriere

    Execuţie:

    Cu locaş pătrat pentru antrenare pozitivă a tarodului.
    Cu dop de etanşare pentru răcire interioară (până la 70 bari!).

    Adaptat pentru:

    Toate mandrinele standard pentru bucşe elastice tip ER, bucşele elastice FAHRION şi pentru mandrina de precizie pentru bucşe elastice ER Centro P.

    Notă:

    HOLEX® Bucşele elastice ER nu sunt compatibile cu Centro-P şi cu mandrinele HiRunER.