Bucşă elastică ER pentru tarod cu etanşare 4 mm

Cod articol: 309402 4
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: ISO 15488-A
  • Concentricitate: ≤ 10

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal de strângere d 4 mm
Suport ER 16
Standard ISO 15488-A
Concentricitate ≤ 10 µm
Tip 4031 E
⌀ exterior D 16,7 mm
Lungimea totală L 27,5 mm
Tip produs Bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 309402 4
EAN / GTIN 2050001765574
Număr producător 13823010400

Descriere

Execuţie:

Cu locaş pătrat pentru antrenare pozitivă a tarodului.
Cu dop de etanşare pentru răcire interioară (până la 60 bar!).
<®>Strat de protecţie împotriva coroziunii FAHRION®:
  • Bucşa elastică este acoperită complet, chiar şi pe suprafeţele funcţionale.
  • Măreşte durabilitatea bucşei de prindere, asigură funcţionarea şi precizia maximă.

Adaptat pentru:

Toate mandrinele standard pentru bucşe elastice tip ER, bucşele elastice FAHRION şi pentru mandrina de precizie pentru bucşe elastice ER Centro P.

Notă:

FAHRION® Bucşe elastice similar ISO 15488-A.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Bucşă elastică ER pentru tarod cu etanşare 4 mm

Bucşă elastică ER pentru tarod cu etanşare 4 mm

La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
50,88 €
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
32,69 €
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat
39,48 €
Suport ER 16 ER 16 ER 16
⌀ exterior D 16,7 mm 17 mm 16,7 mm
Lungimea totală L 27,5 mm 27,5 mm 27,5 mm
⌀ nominal de strângere d 4 mm 4 mm 4 mm
Standard ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A
Concentricitate ≤ 10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Tip 4031 E 425 E 4031 E

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături