{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal de strângere d | 3,5 mm | |
Suport | ER 16 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Concentricitate | ≤ 10 µm | |
Tip | 4031 E | |
⌀ exterior D | 16,7 mm | |
Lungimea totală L | 27,5 mm | |
Tip produs | Bucşă elastică |
Cod articol | 309402 3,5 | |
EAN / GTIN | 2050001767233 | |
Număr producător | 13823010350 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bucşă elastică ER pentru tarod cu etanşare 3,5 mm
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
50,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat
40,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | ER 16 | ER 16 |
⌀ exterior D | 16,7 | 16,7 |
Lungimea totală L | 27,5 | 27,5 |
⌀ nominal de strângere d | 3,5 | 3,5 |
Standard | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Concentricitate | ≤ 10 | ≤ 10 |
Tip | 4031 E | 4031 E |