Bucşă elastică ER cu etanşare, ER 40, ⌀ nominal de strângere d: 18mm

Cod articol: 308992 18
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: ISO 15488-A
  • Concentricitate: ≤ 5

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal de strângere d 18 mm
Suport ER 40
Standard ISO 15488-A
Concentricitate ≤ 5 µm
Tip 471 E
⌀ exterior D 40,7 mm
Lungimea totală L 46 mm
Tip produs Bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 308992 18
EAN / GTIN 2050001768711
Număr producător 13727011800

Descriere

Execuţie:

Complet călite şi rectificate.
Protecţie contra coroziunii: bucşă elastică acoperită complet cu FAHRION Protect, chiar şi pe suprafeţele de funcţionare.

Avantaj:

Stratul de acoperire măreşte durabilitatea bucşei de prindere, asigură funcţionarea şi precizia maximă.

Notă:

Cu etanşarea pentru răcire interioară (se utilizează până la 60 bar), este posibilă doar prinderea dimensiunii nominale. Similar ISO 15488-A.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Bucşă elastică ER cu etanşare, ER 40, ⌀ nominal de strângere d: 18mm

Bucşă elastică ER cu etanşare, ER 40, ⌀ nominal de strângere d: 18mm

La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
66,95 €
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat
19,59 €
La cerere
În stoc
90 livrabil imediat
23,67 €
Suport ER 40 ER 32 ER 40
⌀ exterior D 40,7 mm 33 mm 41 mm
Lungimea totală L 46 mm 40 mm 46 mm
⌀ nominal de strângere d 18 mm 18 mm 18 mm
Standard ISO 15488-A ISO 15488-B ISO 15488-B
Tip 471 E 470 E 472 E
Tip produs Bucşă elastică Bucşă elastică Bucşă elastică

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături