Bucşă elastică ER cu etanşare 10 mm

Cod articol: 308992 10
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
  • Standard: ISO 15488-A
  • Concentricitate: ≤ 5

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal de strângere d 10 mm
Suport ER 40
Standard ISO 15488-A
Concentricitate ≤ 5 µm
Tip 471 E
⌀ exterior D 40,7 mm
Lungimea totală L 46 mm
Tip produs Bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 308992 10
EAN / GTIN 2050001765710
Număr producător 13727011000

Descriere

Execuţie:

Complet călite şi rectificate.
Protecţie contra coroziunii: bucşă elastică acoperită complet cu FAHRION Protect, chiar şi pe suprafeţele de funcţionare.

Avantaj:

Stratul de acoperire măreşte durabilitatea bucşei de prindere, asigură funcţionarea şi precizia maximă.

Notă:

Cu etanşarea pentru răcire interioară (se utilizează până la 60 bar), este posibilă doar prinderea dimensiunii nominale. Similar ISO 15488-A.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ nominal de strângere d (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături