Bucşă elastică ER 18 mm

Cod articol: 308981 18
La cerere
În stoc
78 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: ISO 15488-B
  • Concentricitate: ≤ 5

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal de strângere d 18 mm
Suport ER 32
Standard ISO 15488-B
Concentricitate ≤ 5 µm
Tip 470 E
⌀ exterior D 33 mm
Lungimea totală L 40 mm
Tip produs Bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 308981 18
EAN / GTIN 2050001766595
Număr producător 13716011800

Descriere

Execuţie:

Complet călite şi rectificate.
Protecţie contra coroziunii: bucşă elastică acoperită complet cu FAHRION Protect, chiar şi pe suprafeţele de funcţionare.

Avantaj:

Stratul de acoperire măreşte durabilitatea bucşei de prindere, asigură funcţionarea şi precizia maximă.

Notă:

Fiecare gamă de ⌀ de strângere este cu până la 1 mm mai mică, de exemplu, ⌀ 10 − 9 mm, în afară de ⌀ 1, 1,5 şi 2 (aici doar 0,5 mm).

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Bucşă elastică ER  18 mm

Bucşă elastică ER 18 mm

La cerere
În stoc
78 livrabil imediat
25,65 €
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat
19,59 €
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat
23,67 €
Suport ER 32 ER 32 ER 40
⌀ exterior D 33 mm 33 mm 41 mm
Lungimea totală L 40 mm 40 mm 46 mm
⌀ nominal de strângere d 18 mm 18 mm 18 mm
Concentricitate ≤ 5 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Tip 470 E 470 E 472 E
Tip produs Bucşă elastică Bucşă elastică Bucşă elastică

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături