{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal de strângere d | 12 mm | |
Suport | ER 32 | |
Standard | ISO 15488-B | |
Concentricitate | ≤ 5 µm | |
Tip | 470 E | |
⌀ exterior D | 33 mm | |
Lungimea totală L | 40 mm | |
Tip produs | Bucşă elastică |
Cod articol | 308981 12 | |
EAN / GTIN | 2050001766502 | |
Număr producător | 13716011200 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Bucşă elastică ER, ER 32, ⌀ nominal de strângere d: 12mm
La cerere
În stoc
311 livrabil imediat
25,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
239 livrabil imediat
19,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | ER 32 | ER 32 |
⌀ exterior D | 33 mm | 33 mm |
Lungimea totală L | 40 mm | 40 mm |
⌀ nominal de strângere d | 12 mm | 12 mm |
Standard | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Concentricitate | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Tip produs | Bucşă elastică | Bucşă elastică |