{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal de strângere d | 9 mm | |
Suport | ER 25 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Concentricitate | ≤ 10 µm | |
Tip | 429 E | |
⌀ exterior D | 26 mm | |
Lungimea totală L | 34 mm | |
Tip produs | Bucşă elastică |
Cod articol | 308962 9 | |
EAN / GTIN | 4045197645128 | |
Număr producător | 308962 9 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Bucşă elastică ER cu etanşare şi duze de stropire, ER 25, ⌀ nominal de strângere d: 9mm
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat
34,63 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
43,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat
24,83 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | ER 25 | ER 25 | ER25 |
⌀ exterior D | 26 mm | 25,7 mm | 26 mm |
Lungimea totală L | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Standard | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Concentricitate | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Tip | 429 E | 4282 E | 429 E |
Tip produs | Bucşă elastică | Bucşă elastică | Bucşă elastică |