Bucşă elastică ER cu etanşare şi duze de stropire, ER 25, ⌀ nominal de strângere d: 8mm

Cod articol: 308962 8
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: ISO 15488-A
  • Concentricitate: ≤ 10

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal de strângere d 8 mm
Suport ER 25
Standard ISO 15488-A
Concentricitate ≤ 10 µm
Tip 429 E
⌀ exterior D 26 mm
Lungimea totală L 34 mm
Tip produs Bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 308962 8
EAN / GTIN 4045197645111
Număr producător 308962 8

Descriere

Execuţie:

Complet călite şi rectificate. Lustruite.
Modele cu etanşare cu duze de pulverizare numai pentru ⌀ nominal.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Bucşă elastică ER cu etanşare şi duze de stropire, ER 25, ⌀ nominal de strângere d: 8mm

Bucşă elastică ER cu etanşare şi duze de stropire, ER 25, ⌀ nominal de strângere d: 8mm

La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
34,63 €
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat
43,36 €
Suport ER 25 ER 25
⌀ exterior D 26 mm 25,7 mm
Lungimea totală L 34 mm 34 mm
Standard ISO 15488-A ISO 15488-A
Concentricitate ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Tip 429 E 4282 E
Tip produs Bucşă elastică Bucşă elastică

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături