{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal de strângere d | 2 mm | |
Suport | ER 25 | |
Standard | ISO 15488-B | |
Concentricitate | ≤ 5 µm | |
Tip | 430 E | |
⌀ exterior D | 26 mm | |
Lungimea totală L | 34 mm | |
Tip produs | Bucşă elastică |
Cod articol | 308941 2 | |
EAN / GTIN | 2050001767837 | |
Număr producător | 13715010200 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Bucşă elastică ER, ER 25, ⌀ nominal de strângere d: 2mm
La cerere
În stoc
81 livrabil imediat
31,31 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
97 livrabil imediat
23,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | ER 25 | ER 25 |
⌀ exterior D | 26 mm | 26 mm |
Lungimea totală L | 34 mm | 34 mm |
⌀ nominal de strângere d | 2 mm | 2 mm |
Standard | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Concentricitate | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Tip | 430 E | 430 E |