Bucşă elastică ER, ER 25, ⌀ nominal de strângere d: 12mm

Cod articol: 308941 12
La cerere
În stoc
144 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: ISO 15488-B
  • Concentricitate: ≤ 5

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal de strângere d 12 mm
Suport ER 25
Standard ISO 15488-B
Concentricitate ≤ 5 µm
Tip 430 E
⌀ exterior D 26 mm
Lungimea totală L 34 mm
Tip produs Bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 308941 12
EAN / GTIN 2050001768179
Număr producător 13715011200

Descriere

Execuţie:

Complet călite şi rectificate.
Protecţie contra coroziunii: bucşă elastică acoperită complet cu FAHRION Protect, chiar şi pe suprafeţele de funcţionare.

Avantaj:

Stratul de acoperire măreşte durabilitatea bucşei de prindere, asigură funcţionarea şi precizia maximă.

Notă:

Fiecare gamă de ⌀ de strângere este cu până la 1 mm mai mică, de exemplu, ⌀ 10 − 9 mm, în afară de ⌀ 1, 1,5 şi 2 (aici doar 0,5 mm).

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Bucşă elastică ER, ER 25, ⌀ nominal de strângere d: 12mm

Bucşă elastică ER, ER 25, ⌀ nominal de strângere d: 12mm

La cerere
În stoc
144 livrabil imediat
24,10 €
La cerere
În stoc
362 livrabil imediat
18,24 €
Suport ER 25 ER 25
⌀ exterior D 26 mm 26 mm
Lungimea totală L 34 mm 34 mm
Standard ISO 15488-B ISO 15488-B
Concentricitate ≤ 5 µm ≤ 10 µm
Tip 430 E 430 E
Tip produs Bucşă elastică Bucşă elastică

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături