Bucşă elastică ER, ER 20, ⌀ nominal de strângere d: 2mm

Cod articol: 308911 2
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
89 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: ISO 15488-B
  • Concentricitate: ≤ 5

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal de strângere d 2 mm
Suport ER 20
Standard ISO 15488-B
Concentricitate ≤ 5 µm
Tip 428 E
⌀ exterior D 21 mm
Lungimea totală L 31,5 mm
Tip produs Bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 308911 2
EAN / GTIN 2050001764935
Număr producător 13714010200

Descriere

Execuţie:

Complet călite şi rectificate.
Protecţie contra coroziunii: bucşă elastică acoperită complet cu FAHRION Protect, chiar şi pe suprafeţele de funcţionare.

Avantaj:

Stratul de acoperire măreşte durabilitatea bucşei de prindere, asigură funcţionarea şi precizia maximă.

Notă:

Fiecare gamă de ⌀ de strângere este cu până la 1 mm mai mică, de exemplu, ⌀ 10 − 9 mm, în afară de ⌀ 1, 1,5 şi 2 (aici doar 0,5 mm).