{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal de strângere d | 13 mm | |
Suport | ER 20 | |
Standard | ISO 15488-B | |
Concentricitate | ≤ 5 µm | |
Tip | 428 E | |
⌀ exterior D | 21 mm | |
Lungimea totală L | 31,5 mm | |
Tip produs | Bucşă elastică |
Cod articol | 308911 13 | |
EAN / GTIN | 2050001766588 | |
Număr producător | 13714011300 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Bucşă elastică ER, ER 20, ⌀ nominal de strângere d: 13mm
La cerere
În stoc
75 livrabil imediat
23,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
18,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | ER 20 | ER 20 |
⌀ exterior D | 21 mm | 21 mm |
Lungimea totală L | 31,5 mm | 31,5 mm |
⌀ nominal de strângere d | 13 mm | 13 mm |
Standard | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Tip | 428 E | 428 E |
Tip produs | Bucşă elastică | Bucşă elastică |