Bucşă elastică ER cu etanşare 6 mm

Cod articol: 308906 6
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
145 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: ISO 15488-A
  • Concentricitate: ≤ 5

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal de strângere d 6 mm
Suport ER 16
Standard ISO 15488-A
Concentricitate ≤ 5 µm
Tip 425 E
⌀ exterior D 16,7 mm
Lungimea totală L 27,5 mm
Tip produs Bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 308906 6
EAN / GTIN 2050001765161
Număr producător 13723010600

Descriere

Execuţie:

Complet călite şi rectificate.
Protecţie contra coroziunii: bucşă elastică acoperită complet cu FAHRION Protect, chiar şi pe suprafeţele de funcţionare.

Avantaj:

Stratul de acoperire măreşte durabilitatea bucşei de prindere, asigură funcţionarea şi precizia maximă.

Notă:

Cu etanşarea pentru răcire interioară (se utilizează până la 60 bar), este posibilă doar prinderea dimensiunii nominale. Similar ISO 15488-A.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Bucşă elastică ER cu etanşare 6 mm

Bucşă elastică ER cu etanşare 6 mm

La cerere
În stoc
145 livrabil imediat
52,32 €
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
32,69 €
La cerere
În stoc
155 livrabil imediat
39,48 €
Suport ER 16 ER 16 ER 16
⌀ exterior D 16,7 mm 17 mm 16,7 mm
Lungimea totală L 27,5 mm 27,5 mm 27,5 mm
⌀ nominal de strângere d 6 mm 6 mm 6 mm
Standard ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A
Concentricitate ≤ 5 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Tip produs Bucşă elastică Bucşă elastică Bucşă elastică

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături