{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal de strângere d | 6 mm | |
Suport | ER 11 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Concentricitate | ≤ 5 µm | |
Tip | 4012 E | |
⌀ exterior D | 11,2 mm | |
Lungimea totală L | 18 mm | |
Tip produs | Bucşă elastică |
Cod articol | 308882 6 | |
EAN / GTIN | 2050001764867 | |
Număr producător | 13721010600 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bucşă elastică ER cu etanşare 6 mm
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
58,71 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Suport | ER 11 | ER 11 |
⌀ exterior D | 11,2 mm | 11,3 mm |
Lungimea totală L | 18 mm | 18 mm |
⌀ nominal de strângere d | 6 mm | 6 mm |
Concentricitate | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Tip | 4012 E | 4008E |
Tip produs | Bucşă elastică | Bucşă elastică |