Bucşă elastică ER cu etanşare 3 mm

Cod articol: 308882 3
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: ISO 15488-A
  • Concentricitate: ≤ 5

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ nominal de strângere d 3 mm
    Suport ER 11
    Standard ISO 15488-A
    Concentricitate ≤ 5 µm
    Tip 4012 E
    ⌀ exterior D 11,2 mm
    Lungimea totală L 18 mm
    Tip produs Bucşă elastică

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 308882 3
    EAN / GTIN 2050001766854
    Număr producător 13721010300

    Descriere

    Execuţie:

    Complet călite şi rectificate.
    Protecţie contra coroziunii: bucşă elastică acoperită complet cu FAHRION Protect, chiar şi pe suprafeţele de funcţionare.

    Avantaj:

    Stratul de acoperire măreşte durabilitatea bucşei de prindere, asigură funcţionarea şi precizia maximă.

    Notă:

    Cu etanşarea pentru răcire interioară (se utilizează până la 60 bar), este posibilă doar prinderea dimensiunii nominale. Similar ISO 15488-A.