{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Recomandat pentru con ISO | 50 | |
Caracteristica găurii | fără gaură | |
Standard pentru bolţ de strângere | ISO 7388 | |
⌀ gulerului D | 36 mm | |
⌀ cap D1 | 29,1 mm | |
Lungimea totală L | 65,5 mm | |
L1 | 25,55 mm | |
Filet M | M24 | |
Moment de strângere maxim | 150 Nm | |
Recomandat pentru con ISO cu cod de culoare | SK 50 | |
Deschiderea cheii | 30 mm | |
Tip produs | Şurub de tragere |
Cod articol | 308660 50 | |
EAN / GTIN | 4045197151018 | |
Număr producător | 308660 50 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Şurub de tragere etanşat 50
La cerere
În stoc
126 livrabil imediat
14,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
305 livrabil imediat
18,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
400 livrabil imediat
14,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
88 livrabil imediat
16,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
16,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ gulerului D | 36 | 36 | 36 | 38 | 38 |
⌀ cap D1 | 29,1 | 28 | 28 | 23 | 23 |
L1 | 25,55 | 34 | 34 | 45 | 45 |
Recomandat pentru con ISO | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Deschiderea cheii | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Caracteristica găurii | fără gaură | fără gaură | fără gaură | fără gaură | fără gaură |
Tip produs | Şurub de tragere | Şurub de tragere | Şurub de tragere | Şurub de tragere | Şurub de tragere |