Şurub de tragere 90° etanşat, fără gaură, Recomandat pentru con ISO: 50

Cod articol: 308790 50
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru con ISO Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard pentru bolţ de strângere: MAS 403

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Recomandat pentru con ISO 50
Caracteristica găurii fără gaură
Standard pentru bolţ de strângere MAS 403
⌀ gulerului D 38 mm
⌀ cap D1 23 mm
Lungimea totală L 85 mm
L1 45 mm
Filet M M24
Moment de strângere maxim 150 Nm
Recomandat pentru con ISO cu cod de culoare SK 50
Deschiderea cheii 30 mm
Tip produs Şurub de tragere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 308790 50
EAN / GTIN 4045197377883
Număr producător 308790 50

Descriere

Descriere:

Portscula este prinsă strâns pe ax cu ajutorul şurubului de tragere de la gheara de tensionare a axului. Sunt disponibile diferite execuţii ale şurubului de tragere. Acesta reprezintă o importantă piesă de legătură între maşină şi sculă. Cerinţele privind precizia, stabilitatea şi fiabilitatea şurubului de tragere sunt ridicate.

Aplicaţie:

Pentru portscule cu coadă conică JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2.

Notă:

Etanşat − cu inel O.
Găsiţi în eShop cheile de strângere şi deschiderile de cheie recomandate.
La montajul şuruburilor de tragere, ţineţi cont de momentul corect de strângere.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Şurub de tragere 90° etanşat, fără gaură, Recomandat pentru con ISO: 50

Şurub de tragere 90° etanşat, fără gaură, Recomandat pentru con ISO: 50

La cerere
În stoc
72 livrabil imediat
16,20 €
La cerere
În stoc
298 livrabil imediat
18,44 €
La cerere
În stoc
384 livrabil imediat
14,32 €
La cerere
În stoc
121 livrabil imediat
14,32 €
La cerere
În stoc
126 livrabil imediat
16,20 €
Standard pentru bolţ de strângere MAS 403 ISO 7388-3 ISO 7388-3 ISO 7388 MAS 403
⌀ gulerului D 38 mm 36 mm 36 mm 36 mm 38 mm
Lungimea totală L 85 mm 74 mm 74 mm 65,5 mm 85 mm
⌀ cap D1 23 mm 28 mm 28 mm 29,1 mm 23 mm
Recomandat pentru con ISO cu cod de culoare SK 50 SK 50 SK 50 SK 50 SK 50
Deschiderea cheii 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
Tip produs Şurub de tragere Şurub de tragere Şurub de tragere Şurub de tragere Şurub de tragere