{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Recomandat pentru con ISO | 50 | |
Caracteristica găurii | cu gaură | |
Standard pentru bolţ de strângere | ISO 7388 | |
⌀ gulerului D | 36 mm | |
⌀ cap D1 | 29,1 mm | |
Lungimea totală L | 65,5 mm | |
L1 | 25,55 mm | |
Filet M | M24 | |
Moment de strângere maxim | 150 Nm | |
Recomandat pentru con ISO cu cod de culoare | SK 50 | |
Deschiderea cheii | 30 mm | |
Tip produs | Şurub de tragere |
Cod articol | 308640 50 | |
EAN / GTIN | 4045197150974 | |
Număr producător | 308640 50 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Şurub de tragere Forma B 50
La cerere
În stoc
432 livrabil imediat
13,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
409 livrabil imediat
13,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
831 livrabil imediat
12,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
208 livrabil imediat
12,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Standard pentru bolţ de strângere | ISO 7388 | ISO 7388-3 | ISO 7388-3 | ISO 7388 |
⌀ cap D1 | 29,1 | 28 | 28 | 29,1 |
L1 | 25,55 | 34 | 34 | 25,55 |
Recomandat pentru con ISO | 50 | 50 | 50 | 50 |
Recomandat pentru con ISO cu cod de culoare | SK 50 | SK 50 | SK 50 | SK 50 |
Deschiderea cheii | 30 | 30 | 30 | 30 |
Caracteristica găurii | cu gaură | cu gaură | cu gaură | cu gaură |