Portsculă pentru burghiu 25 mm

Cod articol: 308585 25
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru ⌀ cozii DS (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 26623-1
  • Răcire interioară: da
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC; HPC

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Suport PSC 63 scurt
Normă pentru suport ISO 26623-1
Răcire interioară da
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HSC; HPC
Lungime activă dimensiune A 72 mm
⌀ exterior D 45 mm
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 308585 25
EAN / GTIN 4067263002628
Număr producător 308585 25

Descriere

Execuţie:

  • Poziţia ştiftului filetat faţă de adâncitura conică din burghiul plin este deplasată cu 0,4 mm.
  • La strângere ⌀ mărit de rezemare este strâns pe suprafaţa de contact.
  • Susţinerea mai bună astfel obţinută permite un avans mai mare.
  • Concentricitate ridicată datorită suprafeţei de contact frontale rectificate cu abatere de 3 µm.
  • Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.

Aplicaţie:

Pentru fixarea tuturor burghielor conform DIN 6595, partea 1.

Adaptat pentru:

Toate burghiele cu coadă cilindrică conform DIN 6595, partea 1.

Accesorii opţionale:

Conductă de răcire Cod 309885, cheie tubulară Cod 309893.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături