{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Suport | PSC 63 scurt | |
Normă pentru suport | ISO 26623-1 | |
Răcire interioară | da | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 70 mm | |
⌀ exterior D | 40 mm | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 308585 20 | |
EAN / GTIN | 4067263002611 | |
Număr producător | 308585 20 |