Portscule cu strângere rapidă − fretare 25 mm

Cod articol: 308575 25
Reducere
412,00 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 26623-1
  • Răcire interioară: da
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC; HPC

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ de prindere D1 25 mm
    Suport PSC 80 scurt
    Normă pentru suport ISO 26623-1
    Răcire interioară da
    Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
    Concentricitate ≤ 3 µm
    Strategie de aşchiere HSC; HPC
    Lungime activă dimensiune A 90 mm
    ⌀ exterior D 53 mm
    ⌀ D2 44 mm
    Tip produs Portsculă cu strângere rapidă − fretare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 308575 25
    EAN / GTIN 4045197870629
    Număr producător 308575 25

    Descriere

    Execuţie:

    • Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
    • Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).
    • Suprafeţele de antrenare ale conturului interior sunt prelucrate.

    Aplicaţie:

    Pentru fixarea sculelor cu toleranţa cozii în h6.

    Accesorii opţionale:

    Extensie pentru mandrină cu strângere rapidă − fretare Cod 302410302417. Unităţi de fretare compactă Cod 354210354450.
    Conductă de răcire Cod 309885; cheie tubulară Cod 309893 şi set şuruburi de echilibrare Cod 309906 Ref.180.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături