Portscule cu strângere rapidă − fretare 18 mm

Cod articol: 308575 18
Reducere
412,00 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
  • Normă pentru suport: ISO 26623-1
  • Răcire interioară: da
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC; HPC

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 18 mm
Suport PSC 80 scurt
Normă pentru suport ISO 26623-1
Răcire interioară da
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HSC; HPC
Lungime activă dimensiune A 85 mm
⌀ exterior D 42 mm
⌀ D2 33 mm
Tip produs Portsculă cu strângere rapidă − fretare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 308575 18
EAN / GTIN 4045197870605

Descriere

Execuţie:

  • Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
  • Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).
  • Suprafeţele de antrenare ale conturului interior sunt prelucrate.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu toleranţa cozii în h6.

Accesorii opţionale:

Extensie pentru mandrină cu strângere rapidă − fretare Cod 302410302417. Unităţi de fretare compactă Cod 354210354450.
Conductă de răcire Cod 309885; cheie tubulară Cod 309893 şi set şuruburi de echilibrare Cod 309906 Ref.180.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    ⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături