Set de chei cu clichet 1/4″ în geantă textilă 35 buc.

Cod articol: 3085015
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3085015
EAN / GTIN 4010886951057
Număr producător 3085015

Descriere

Descriere:

Șuruburi cu pereți deosebit de subțiri de 1/4″
Potrivite pentru utilizare la mașină și manuală
Cazetă textilă rezistentă cu închidere puternică cu scai și mâner de transport
Unelți mereu la îndemână, chiar și în mișcare, în buzunare rezistente la apă și murdărie
Unelți depozitate într-un mod antiderapant
GEDORE Check-Tool-System

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 180 mm
  • Înălțime totală [mm]: 55 mm
  • Lungime totală [mm]: 110 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături