Clichet 1/4″ 127 mm

Cod articol: 1703749
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1703749
EAN / GTIN 4010886855638
Număr producător 1703749
L-Număr L60160 1526

Descriere

Descriere:

Utilizare universală în industrie și în industria auto, chiar și în spații înguste
Design conform DIN 3122, ISO 3315
Cap mic, în formă de picătură, pentru cele mai strâmte locații ale șuruburilor
Danturat fin (40 de dinți), cu pârghie de inversare și eliberare cu buton
Unghiul de retractare 9°
Mâner antiderapant cu 2 componente, cu orificiu de agățare
Pentru prize și piese de conectare cu acționare manuală cu filet pătrat conform DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, cu blocare cu bilă
Oțel vanadiu 31CrV3, cromat, de la GEDORE

Caracteristică:

  • Acționare pătrată [metric]: 6,3 mm
  • Pătrat de acționare [inch]: 1/4″
  • Număr de dinți: 40
  • Tipul de blocare: Dispozitiv de blocare a bilei
  • Lățimea totală [mm]: 24 mm
  • Înălțime totală [mm]: 21 mm
  • Lungime totală [mm]: 130 mm
  • Material mâner: 2-componente
  • Înălțimea capului de clichet: 20 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu 31CrV3
  • Suprafață: cromat
  • Unghiul de întoarcere: 9 °
  • Tipul de comutare: Pârghie de schimbare
  • 1000 V izolat: nu
  • Eliberare prin buton: da
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături