{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 32 mm | |
Suport | HSK-A 100 scurt | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 120 mm | |
⌀ exterior D | 53 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă − fretare |
Cod articol | 308268 32 | |
EAN / GTIN | 2050001690531 | |
Număr producător | 16.306.100.32.Z |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Portsculă cu strângere rapidă 32 mm
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
263,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
201,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
233,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
231,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
262,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
318,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
355,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
303,00 €
126,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ D2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Suport | HSK-A 100 scurt | HSK-A 63 A = 130 | HSK-A 63 A = 130 | HSK-A 100 scurt | HSK-A 100 scurt | HSK-A 100 A = 160 | HSK-A 100 A = 200 | HSK-A 63 A = 120 |
Normă pentru suport | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 |
Lungime activă dimensiune A | 120 | 130 | 130 | 120 | 120 | 160 | 200 | 120 |
⌀ exterior D | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52,5 |
Concentricitate | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |