{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 18 mm | |
Suport | HSK-A 100 scurt | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 44 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă − fretare |
Cod articol | 308268 18 | |
EAN / GTIN | 2050001690500 | |
Număr producător | 16.306.100.18.Z |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Portsculă cu strângere rapidă 18 mm
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
263,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
231,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
262,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | HSK-A 100 scurt | HSK-A 100 scurt | HSK-A 100 scurt |
Lungime activă dimensiune A | 100 | 100 | 100 |
⌀ exterior D | 44 | 42 | 42 |
Concentricitate | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ de prindere D1 | 18 | 18 | 18 |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |
Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă − fretare | Portsculă cu strângere rapidă − fretare | Portsculă cu strângere rapidă − fretare |