{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 25 mm | |
Suport | HSK-A 100 scurt | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 115 mm | |
⌀ exterior D | 53 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă − fretare |
Cod articol | 308265 25 | |
EAN / GTIN | 4045197291356 | |
Număr producător | 308265 25 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Portsculă cu strângere rapidă, HSK-A 100 scurt, ⌀ de strângere D1: 25mm
La cerere
În stoc
87 livrabil imediat
235,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
85 livrabil imediat
151,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
191,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
266,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ D2 | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Suport | HSK-A 100 scurt | HSK-A 63 scurt | HSK-A 63 scurt | HSK-A 100 scurt |
Lungime activă dimensiune A | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
⌀ exterior D | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
⌀ de prindere D1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |
Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă − fretare | Portsculă cu strângere rapidă − fretare | Portsculă cu strângere rapidă − fretare | Portsculă cu strângere rapidă − fretare |