{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 18 mm | |
Suport | HSK-A 100 scurt | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 42 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă − fretare |
Cod articol | 308265 18 | |
EAN / GTIN | 4045197291332 | |
Număr producător | 308265 18 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Portsculă cu strângere rapidă 18 mm
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
235,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
266,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ D2 | 33 | 33 |
Suport | HSK-A 100 scurt | HSK-A 100 scurt |
Normă pentru suport | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 |
⌀ exterior D | 42 | 42 |
Forma | A | A |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |
Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă − fretare | Portsculă cu strângere rapidă − fretare |