Sortiment de scule în valiză 74 buc.

Cod articol: 3082121
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Cod articol 3082121
EAN / GTIN 4010886950852
Număr producător 3082121

Descriere

Descriere:

Echipament de bază pentru toate meseriile
compilat într-un mod practic pentru utilizare la fața locului
, găzduit într-o carcasă solidă din plastic ABS rezistent la impact cadru robust din
aluminiu robust
însoțitor - oriunde trebuie să fie întotdeauna la îndemână instrumentul potrivit

Caracteristică:

  • Depozitare: Carcasă
  • Lățimea totală [mm]: 490 mm
  • Înălțime totală [mm]: 185 mm
  • Lungime totală [mm]: 395 mm
  • Material: Acrilonitril butadien-stiren (ABS)
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături