Descriere:
Deschidere automată, cu arc și șurub de blocare
Fălci de tăiere în formă de V pentru decuparea conductorilor solizi și toronali cu izolație din plastic
Facil de reglat la diametrul necesar al firului sau toronului cu ajutorul șurubului de reglare și al piuliței de blocare
Pentru fire de la 0, 8 până la 6,0 mm²
GEDORE oțel special călit și temperat, forjat, călit în ulei și călit
Versiunea JC = cromat, cu cochilii de mâner cu 2 componente
Caracteristică:
- Lungimea fălcii L3 [mm]: 43,5 mm
- Tipuri de îmbinări [mm]: Îmbinare inserată
- Lățimea totală [mm]: 60 mm
- Înălțime totală [mm]: 21 mm
- Lungime totală [mm]: 160 mm
- Designul mânerului [inch]: 2K
- Lățimea capului 1 [mm]: 18,5 mm
- Grosimea capului T1 [mm]: 8,5 mm
- Secțiunea transversală a firului [mm²]: 0,8-6,0
- Material: Oțel călit
- Suprafață: cromat
- 1000 V izolat: nu
- Versiunea fără scântei: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu