{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 25 mm | |
Suport | HSK-A 63 A = 160 | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 160 mm | |
⌀ exterior D | 53 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă − fretare |
Cod articol | 308205 25 | |
EAN / GTIN | 4045197291172 | |
Număr producător | 308205 25 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Portscule cu strângere rapidă 25 mm
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
221,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat
323,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
365,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ D2 | 44 | 44 | 44 |
Suport | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 100 A = 160 | HSK-A 100 A = 160 |
Normă pentru suport | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 |
⌀ exterior D | 53 | 53 | 53 |
Forma | A | A | A |
⌀ de prindere D1 | 25 | 25 | 25 |
Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă − fretare | Portsculă cu strângere rapidă − fretare | Portsculă cu strângere rapidă − fretare |